Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Tritan-Drill-Uni-Plus M9542P D.4,5mm VHM MxP HA 12xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111160864
Hersteller:
     Miller Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     M9542P-0450AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4,5mm
kühlkanalbohrer
VHM · 12xD · 3 Schneiden · MxP-beschichtet · mit Innenkühlung und 3 Führungsfasen · Spitzenwinkel 135 ° · Seitenspanwinkel 30 ° · Schaft nach DIN 6535-HA · durch selbst zentrierende Querschneide schräges Anbohren möglich · zur Bearbeitung der Materialgruppen P, M, K und NWeitere technische Eigenschaften:· Schaftlänge: 36mm· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: m7· Schneidenanzahl: 3· Schaft-Ø: 6mm· Bohrtiefe: 12xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,5 mm
Marke:
MILLER
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
64 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
135 °
Beschichtung:
MxP-beschichtet
max. Bohrtiefe:
58 mm
Schneidstoff:
VHM
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,42*
€ 157,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,15*
€ 158,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.