Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 Form A D.0,8mm HSS re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111651080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4111651080
EAN/GTIN:
     4015448661139
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
HSS · DIN 333 · Form A · Senkwinkel 60 ° · zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung · zur allgemeinen Verwendung · Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,01mm/U· Senkwinkel: 60°
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Nenn-Ø:
0,8 mm
Schaft-Ø:
3,15 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
A
Norm:
DIN 333
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.