Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.20mm VHM TiAlN 120Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111685220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6235072000
EAN/GTIN:
     4045053260779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
VHM · TiAlN-beschichtet · Spitzenwinkel 120° · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-MetalleWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,16mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
35 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 153,04*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,10*
€ 154,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.