Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenkerhalter Gr.4 kurz Schaft-Ø 14mm BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4112911008
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     H1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker h.bilz
Normalhalter H · für alle Werkzeuge mit Bilzkegel · für Werkzeuge mit und ohne Führungszapfen · weitere Abmessungen kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Typ: kurz· Größe: 4· Ausführung: Ausführung mit Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
14 mm
Halter-Ø:
28 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Auskraglänge:
52 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, Halter für Zapfensenker, Rückwärtssenkerhalter, Senkerhalter, Senkhalter, Senkwerkzeug, Zapfensenkerhalter, Zapfensenker-Halter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 69,71*
€ 88,14*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,98*
€ 88,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,24*
€ 88,70*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 103,66*
€ 134,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.