Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Halter Zapfensenker Typ H mit HA Größe 4 HA 28,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZH1400
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     H 1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalhalter
Normhalter
Zapfensenker
zapfensenker h.bilz
Halter für Zapfensenker Typ H mit Zylinderschaft für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Anwendung
Für Zapfensenker Nr. 11540-11543

Ausführung
• Präzisionsgeschliffener gehärteter Stahl mit Zylinderschaft

Ausführung
• Hochwertig geschliffener Stahl sorgt für eine lange Standzeit
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft
Zapfendurchmesser:
28 mm
Programmiermaß:
52 mm
Baugröße:
4
Typ:
Typ H
Schaftform:
Zylindrisch
Schaftdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker, Senker-Kombinationswerkzeuge, Senker, Bohrer, Senker Kombinationswerkzeuge, HERMANN BILZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 69,71*
€ 88,14*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,98*
€ 88,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,24*
€ 88,70*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 103,66*
€ 134,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.