Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.9,0mm HSS f. Halter 1 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911116
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A090101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zapfensenker
zapfensenker
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM)Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl:bis Ø 17,5 mm: dreischneidigab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm²HM: für harte und spröde WerkstoffWeitere technische Eigenschaften:· Auskraglänge E: 25mm· Vorschub: 0,1mm/U· kleinster Schneiden-Ø D1: 3mm· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø D: 9,0mm· Nutzlänge NL: 12mm
Weitere Informationen:
für Halter:
1
kleinster Schneiden-Ø:
3 mm
Nutzlänge:
12 mm
Auskraglänge:
25 mm
Nenn-Ø:
9,0 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 46,05*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,22*
€ 46,37*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,44*
€ 48,56*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
H1101
ab € 61,03*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1100
ab € 41,24*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2101
ab € 71,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.