Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker D.33,0mm HSS f. Halter 4 H. BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911188
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     A330401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Zapfensenker
hermann bilz führungszapfen
führungszapfen
Senken und Aufbohren · Bilzkegel-Schaft · Spanwinkel ca. 30° (HSS) und ca. 12° (HM)Einsatzbereich: auf allen Maschinen mit oder ohne Führungszapfen · Schneidenanzahl:bis Ø 17,5 mm: dreischneidigab Ø 18,0 mm: vierschneidig · HSS: für zähe Werkstoffe bis 800 N/mm²HM: für harte und spröde WerkstoffWeitere technische Eigenschaften:· Auskraglänge E: 38mm· Vorschub: 0,18mm/U· kleinster Schneiden-Ø D1: 6mm· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø D: 33,0mm· Nutzlänge NL: 20mm
Weitere Informationen:
für Halter:
4
kleinster Schneiden-Ø:
6 mm
Nutzlänge:
20 mm
Auskraglänge:
38 mm
Nenn-Ø:
33,0 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 33mm, Senkwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 120,55*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,42*
€ 121,39*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 98,22*
€ 121,39*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 121,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 179,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bilz
H1402
ab € 93,01*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1403
ab € 65,70*
Sonstiges
Hermann Bilz
H1400
ab € 66,79*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2402
ab € 112,25*
Sonstiges
Hermann Bilz
H2403
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.