Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle DIN 9 Form B D.16mm HSS drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113211160
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
HSS · DIN 9 · Form B · mit Kegel 1:50 · drallgenutet · Linksdrall · zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 258, DIN 1, DIN 7977, DIN 7978 für Stahl und NE-Metalle sowie KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Norm:
DIN 9
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
kleinster Ø:
15,8 mm
größter Ø:
20,4 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Schneidenlänge:
230 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 104,80*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,93*
€ 104,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 105,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.