Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle DIN 204 Form A MK0 HSS ger.genutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310000
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 204
DIN 204 Handkegelreibahle
DIN 204 Kegelreibahle
DIN 204 Reibahle
HSS · DIN 204 · Form A · rechtsschneidend · geradegenutet · mit Zylinderschaft und Vierkant (Schlüsselweite nach DIN 10) · zum Reiben von Bohrungen für Morsekegel · für Stahl und NE-Metalle sowie KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 8mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK0
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
A
Norm:
DIN 204
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
kleinster Ø:
6,547 mm
größter Ø:
9,722 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Schneidenlänge:
61 mm
Schneidenanzahl:
6
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
geradegenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 204, Kegelreibahle DIN 204, Reibahle DIN 204, reibahle din 204 mk0, din 204, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Kegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,04*
€ 45,01*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 47,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.