Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle DIN 204 Form A MK4 HSS ger.genutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310004
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 204
DIN 204 Handkegelreibahle
DIN 204 Kegelreibahle
DIN 204 Reibahle
HSS · DIN 204 · Form A · rechtsschneidend · geradegenutet · mit Zylinderschaft und Vierkant (Schlüsselweite nach DIN 10) · zum Reiben von Bohrungen für Morsekegel · für Stahl und NE-Metalle sowie KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 25mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK4
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
A
Norm:
DIN 204
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
kleinster Ø:
26,229 mm
größter Ø:
32,41 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Schneidenlänge:
119 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
geradegenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,62*
€ 136,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 137,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.