Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle DIN 204 Form A MK5 HSS ger.genutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310005
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 204
DIN 204 Handkegelreibahle
DIN 204 Kegelreibahle
DIN 204 Reibahle
HSS · DIN 204 · Form A · rechtsschneidend · geradegenutet · mit Zylinderschaft und Vierkant (Schlüsselweite nach DIN 10) · zum Reiben von Bohrungen für Morsekegel · für Stahl und NE-Metalle sowie KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 31,5mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK5
kleinster Ø:
37,873 mm
größter Ø:
45,767 mm
Gesamtlänge:
222 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Schneidenanzahl:
12
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
geradegenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
A
Norm:
DIN 204
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 204, Kegelreibahle DIN 204, Reibahle DIN 204, din 204, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Kegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,52*
€ 261,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 262,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.