Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.3,5mm HSS-E BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4113310035
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-E · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Grund- und Durchgangslöcher · für Stahl und NE-Metallen, sowie Kunststoffen · bis Nenn-Ø 3,7 mm = beidseitig mit Zentrierspitzeab Nenn-Ø 3,8 mm = beidseitig mit ZentrierbohrungWeitere technische Eigenschaften:· Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 212-3
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HSS-E
Marke:
BECK
Nenn-Ø:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, nc-maschinenreibahle din 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, NC-Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,77*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,39*
€ 12,11*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.