Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle HNC-Speed D.4,00mm VHM spezial m.IK drallgenutet ungl.BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 4mm BECK
Artikel-Nr.:
     1498-4113310386
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30131442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
VHM · mit IK · Typ HNC · rechtsschneidend · extrem ungleiche Teilung · drallgenutet · Schaft nach DIN 6535-HA · mit spezieller HPC-Geometrie und Beschichtung · für Durchgangsloch · für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfutter · Herstellungstoleranzen:1/100 Abmessungen = 0/+0,004Vollmaße = H7Weitere technische Eigenschaften:· Typ: HNC-Speed· Teilung: ungleich
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,00 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BECK
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidenanzahl:
4
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Weitere Suchbegriffe: NC-Reibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 94,36*
€ 114,94*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 114,95*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,97*
€ 115,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 115,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 116,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.