Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle HNC-Speed D.17,00mm VHM spezial m.IK drallgenutet ungl.BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310440
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30131550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
nc maschinenreibahle
VHM · mit IK · Typ HNC · rechtsschneidend · extrem ungleiche Teilung · drallgenutet · Schaft nach DIN 6535-HA · mit spezieller HPC-Geometrie und Beschichtung · für Durchgangsloch · für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfutter · Herstellungstoleranzen:1/100 Abmessungen = 0/+0,004Vollmaße = H7Weitere technische Eigenschaften:· Typ: HNC-Speed· Teilung: ungleich
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
17,00 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: NC-Reibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 231,29*
€ 265,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 269,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 234,86*
€ 269,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,70*
€ 272,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,68*
€ 273,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.