Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle HNC-VA D.5,02mm VHM spezial m.IK drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310518
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30195097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
VHM · mit IK · VA · Typ HNC · rechtsschneidend · extrem ungleiche Teilung · drallgenutet · Schaft nach DIN 6535-HA · mit spezieller HPC-Geometrie · Beschichtung für VA-Bearbeitung · für Durchgangsloch · für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfutter · Herstellungstoleranzen:1/100 Abmessungen = 0/±0,004Vollmaße = H7Weitere technische Eigenschaften:· Typ: HNC-VA
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,02 mm
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BECK
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidenanzahl:
4
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Weitere Suchbegriffe: NC-Reibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 140,04*
€ 171,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,26*
€ 172,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.