Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle HNC-VA D.7,99mm VHM spezial m.IK ger.genutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310594
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30131858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
VHM · mit IK · VA · Typ HNC · rechtsschneidend · extrem ungleiche Teilung · geradegenutet · Schaft nach DIN 6535-HA · mit spezieller HPC-Geometrie · Beschichtung für VA-Bearbeitung · für Sackloch · für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfutter · Herstellungstoleranzen:1/100 Abmessungen = 0/+0,004Vollmaße = H7Weitere technische Eigenschaften:· Typ: HNC-VA
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
7,99 mm
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BECK
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenanzahl:
6
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Nut:
geradegenutet
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Weitere Suchbegriffe: NC-Reibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 185,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 185,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.