Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 Form B D.2,99mm HSS-E BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Reibahle NC WN HSSE 2,99mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 2,99mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 2,99mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 2,99mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 2,99mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 2,99mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 2,99mm Beck
Artikel-Nr.:
     1498-4113350299
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30103164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-E · DIN 212-3 · Form B · 1/100 mm steigend · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Hydro-Dehnspannfutter, Hochgenauigkeitsspannfutter oder Schrumpffutter ab Ø 2,48 mm · Herstellungstoleranzen:1/100-Abmessungenbis 5,50 mm = 0+0,004ab 5,51 mm = 0+0,005 · bis Nenn-Ø 3,02 mm = beidseitig mit Zentrierspitzeab Nenn-Ø 3,97 mm = beidseitig mit ZentrierbohrungWeitere technische Eigenschaften:· Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 212-3
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HSS-E
Marke:
BECK
Nenn-Ø:
2,99 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
3 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212 3mm, din 212, nc-maschinenreibahle din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, NC-Maschinenreibahlen, NC-Reibahlen, Reibahlen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 19,68*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,15*
€ 19,87*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 19,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,18*
€ 23,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,84*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.