Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhalter DIN 217 D.13mm MK3 f.D.25-30mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4113830013
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckhalter
Aufsteckhalter DIN 217
DIN 217
aufsteckhalter
DIN 217 · Kegel 1:30 · mit Mitnahmering und Abdrückmutter · mit Morsekegelschaft für Aufsteckreibahlen nach DIN 219Weitere technische Eigenschaften:· Länge des Aufnahmedorns: 45mm· für Ø: 25-30mm· Norm: DIN 217
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Schaftgröße:
MK3
Marke:
BECK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 45,02*
€ 59,19*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,21*
€ 59,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.