Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle DIN 8093-2 Form B D.5,97mm VHM BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4113850597
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30612505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
NC-Maschinen-Reibahle
VHM · DIN 8093-2 · Form B · 1/100 mm steigend · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · Schaft nach DIN 6535-HA · Hartmetall K10 · extrem ungleiche Teilung für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfutter · Herstellungstoleranzen:1/100-Abmessungen = 0/+0,004 · bis Nenn-Ø 3,03 mm = beidseitig mit Zentrierspitzeab Nenn-Ø 3,97 mm = beidseitig mit ZentrierbohrungWeitere technische Eigenschaften:· Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 8093-2
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BECK
Nenn-Ø:
5,97 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
6 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: NC-Maschinenreibahle, din 8093, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, NC-Maschinenreibahlen, NC-Reibahlen, Reibahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 51,90*
€ 66,77*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,05*
€ 66,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 72,65*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 67,52*
€ 86,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.