Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle DIN 8093-2 Form B D.9,97mm VHM BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113850997
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30612526
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
NC-Maschinen-Reibahle
VHM · DIN 8093-2 · Form B · 1/100 mm steigend · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · Schaft nach DIN 6535-HA · Hartmetall K10 · extrem ungleiche Teilung für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfutter · Herstellungstoleranzen:1/100-Abmessungen = 0/+0,004 · bis Nenn-Ø 3,03 mm = beidseitig mit Zentrierspitzeab Nenn-Ø 3,97 mm = beidseitig mit ZentrierbohrungWeitere technische Eigenschaften:· Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9,97 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 8093-2
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: NC-Maschinenreibahle, din 8093, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, NC-Maschinenreibahlen, NC-Reibahlen, Reibahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,21*
€ 90,71*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 72,89*
€ 91,37*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,15*
€ 92,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 92,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.