Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle H7 D.33mm Cermet m.IK drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113900330
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30109675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinenreibahle
Cermet · mit IK · Toleranz H7 · rechtsschneidend · extrem ungleiche Teilung · Linksdrall · mit Zylinderschaft · mit spezieller HPC-Geometrie · für Durchgangsbohrungen · für die Stahl und Gussbearbeitung · Vorraussetzungen für den Einsatz dieser Werkzeuge sind:1. Kühlmitteldruck von mehr als 10 bar2. Rundlauf der Reibahle (in der Maschine gemessen) bis Nenn-Ø 20 mm mit Vollcermet-Kopfab Nenn-Ø 21 mm mit Cermet-Platten bestückt
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
33 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Ø:
25 mm
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Schneidstoff:
Cermet
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: NC-Reibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,10*
€ 576,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,76*
€ 579,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,68*
€ 686,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,28*
€ 681,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,10*
€ 589,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.