Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 DIN B.1,6mm t1mm m.Kantenbruch MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559802
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     142561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
für Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· D: 16mm· A -0,03: 1,68mm· C x 45°: 0,15mm· Anwendungsbereich: Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch· LP2: 0,675mm· LP1: 3,15mm· Zähnezahl: 6· t: 1mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
DIN Breite:
1,6 mm
Radius:
0,1 mm
passend zu:
Halter P16
Geometrie:
mit Kantenbruch
Anwendung:
Sicherungsringeinstiche
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Stärke:
1,68 mm
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 45,17*
€ 59,24*
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 59,68*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 59,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 179,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.