Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 DIN B.1,6mm t1mm m.Kantenbruch MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1358247
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     142561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
für Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch · TINAMATIC-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · D: 16mm · A -0,03: 1,68mm · C x 45°: 0,15mm · Anwendungsbereich: Sicherungsringeinstiche mit Kantenbruch · LP2: 0,675mm · LP1: 3,15mm · Zähnezahl: 6 · t: 1mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
DIN Breite:
1,6 mm
Radius:
0,1 mm
passend zu:
Halter P16
Geometrie:
mit Kantenbruch
Anwendung:
Sicherungsringeinstiche
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Stärke:
1,68 mm
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Fräswerkzeuge, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,90*
ab € 33,24*
€ 46,84*
Lager 4757
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 59,15*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,95*
€ 59,59*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 59,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 177,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.