Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 S.3,175mm Nutenfräsen ger.MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4114559945
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     173929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Nutenfräsen, gerade verzahnt · TINAMATIC-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· A: 3,175mm· D: 16mm· Anwendungsbereich: Nutenfräsen, gerade verzahnt· LP1: 3,74mm· Zähnezahl: 6· S max.: 3,5mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Radius:
0,05 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Nutenfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Verzahnung:
gerade
Stärke:
3,175 mm
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 49,77*
Lager 1498
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 40,63*
€ 50,13*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 50,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 150,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.