Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkularfräsplatte P1616 S.3,175mm Nutenfräsen ger.MIMATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549210
Hersteller:
     Mimatic
Herst.-Nr.:
     173929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polygon-Fräsplatte
Zirkularfräsplatte
zum Nutenfräsen, gerade verzahnt · TINAMATIC-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · A: 3,175mm · D: 16mm · Anwendungsbereich: Nutenfräsen, gerade verzahnt · LP1: 3,74mm · Zähnezahl: 6 · S max.: 3,5mm
Weitere Informationen:
Typ:
P1616
Radius:
0,05 mm
Spanwinkel:
6 °
passend zu:
Halter P16
Anwendung:
Nutenfräsen
Beschichtung:
TINAMATIC-beschichtet
Verzahnung:
gerade
Stärke:
3,175 mm
Ø:
16 mm
Marke:
MIMATIC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Wendeplatte, Wendeschneidplatte, Zirkularfräser, Zirkular-Fräsplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 50,02*
7 Tage
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 40,70*
€ 50,39*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 40,82*
€ 50,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 150,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.