Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.16mm Gesamt-L.150mm Schneiden-L.65mm VHM ALCRONA HB Z.4 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4116318228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95-1-75455-1665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · ALCRONA-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · extra lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Werkstoffen mit niedriger bis höherer Festigkeit bis ca. 1300 N/mm²Vorteil: große Frästiefen absatzfrei bearbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 30°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schneidenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Beschichtung:
ALCRONA-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, extra lang, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schlichtwerkzeug, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.