Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.22,5mm HSS-Co Z.10 L.6mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802235
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152402260100
EAN/GTIN:
     9002740703709
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 22,5x5
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
22,5 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Schneidenlänge b:
6 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
10
für Nuten nach DIN 6888:
6 x 9 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 39,14*
€ 50,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,14*
€ 51,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 52,01*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 52,12*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,44*
€ 52,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,49*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 26,99*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401630100
ab € 28,20*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,15*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,23*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,44*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 34,18*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,92*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.