Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN 1524022601 Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.22,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEN 1524022601 Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.22,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl
ALPEN 1524022601 Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.22,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl
ALPEN 1524022601 Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.22,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl
ALPEN 1524022601 Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.22,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092338
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1524022601
EAN/GTIN:
     9002740703709
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 22,5x5
Schlitzfräser DIN 850D TypN D.22,5mm HSS-Co Z.10 L.6mm MAYKESTAG HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Norm: DIN 850 D · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
eClassID:
21010504
HerstellerNr:
1524022601
Werksnummer:
4117802235
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D.22,5 mm
Norm:
DIN 850 D Typ N
Produktart:
Schlitzfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 10 L.6 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 39,14*
€ 50,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,14*
€ 51,64*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 52,01*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 52,12*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,44*
€ 52,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,49*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 26,99*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401630100
ab € 28,20*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,15*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,23*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,44*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 34,18*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,92*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.