Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.9,9mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0065100990100
EAN/GTIN:
     9002740150886
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kurzdrallbohrer für weiche, zähe und langspanende Werkstoffe wie Aluminium, Alu- und Magnesiumlegierungen, weiche Thermoplaste usw.Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Vorschub in Al Knetleg.: 0,25mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9,9 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ w, din 338, spiralbohrer din 338 9,9 mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.