Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1870 TypN D.10mm HSS profilgeschl.MK1 Reihe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117803065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0026201000100
EAN/GTIN:
     9002740177708
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS · DIN 1870 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · für unlegierte und legierte Werkstoffe bis 1100 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U· Schaftgröße: MK1· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Spirallänge:
185 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1870
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.