Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1870 TypN D.11mm HSS profilgeschl.MK1 Reihe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117803067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0026201100100
EAN/GTIN:
     9002740177753
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS · DIN 1870 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · für unlegierte und legierte Werkstoffe bis 1100 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U· Schaftgröße: MK1· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Spirallänge:
195 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1870
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.