Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HSC D.16mm R.8mm Schneiden-L.36mm VHM DiaHC HA fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HSC D.16mm R.8mm Schneiden-L.36mm VHM DiaHC HA fein
Artikel-Nr.:
     1498-4117805786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751085160FHC
EAN/GTIN:
     4045053396652
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · Pyramiden-Kreuzverzahnung mit Stirnradius zum Kopierfräsen von Faserkunststoffen · Fein: Faserkunststoffe mit hohem Faseranteil
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schneidstoff:
VHM
Modell:
HSC
Radius:
8 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
DiaHC-beschichtet
Verzahnung:
fein
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, VHM-Radiusfräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.