Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HSC D.16mm R.8mm Schneiden-L.36mm VHM DiaHC HA mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HSC D.16mm R.8mm Schneiden-L.36mm VHM DiaHC HA mittel
Artikel-Nr.:
     1498-4117805802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751085160MHC
EAN/GTIN:
     4045053396669
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · Pyramiden-Kreuzverzahnung mit Stirnradius zum Kopierfräsen von Faserkunststoffen · Mittel: weiche Faserkunststoffe mit Neigung zum Aufkleben
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schneidstoff:
VHM
Modell:
HSC
Radius:
8 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
DiaHC-beschichtet
Verzahnung:
mittel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Kugelkopffräser, VHM-Radiusfräser, Vollhartmetall-Radiusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.