Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.10mm R.1mm Einsatz-L.50mm VHM Diamant HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.10mm R.1mm Einsatz-L.50mm VHM Diamant HA Z.2 ext.lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7926441010
EAN/GTIN:
     4045053313215
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
Diamant-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
1 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Einsatzlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Freischliff:
9,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d10, fräser mit schaft, fräser mit schaft 10mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Torusfräser, Vollhartmetall-Torusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.