Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.16mm R.1,5mm Einsatz-L.80mm VHM Diamant HA Z.2 ext.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.16mm R.1,5mm Einsatz-L.80mm VHM Diamant HA Z.2 ext.lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7926441615
EAN/GTIN:
     4045053313260
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Diamant-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 30° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von Grafit, Grünlingen und FaserkunststoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
Diamant-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Radius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Einsatzlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Torusfräser, Vollhartmetall-Torusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,54*
€ 425,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.