Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.10mm R.1,5mm VHM HA Z.2 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.10mm R.1,5mm VHM HA Z.2 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510241015L
EAN/GTIN:
     4045053288049
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Radius:
1,5 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Einsatzlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Freischliff:
9,2 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d10, fräser mit schaft, fräser mit schaft 10mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Torusfräser, Vollhartmetall-Torusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.