Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.3mm R.0,5mm VHM Alu-Cut HA Z.2 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117805959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510240305A
EAN/GTIN:
     4045053415933
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · kurz · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
9 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
2,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Beschichtung:
Alu-Cut-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
kurz
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm schaftfräser ø3, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Torusfräser, Vollhartmetall-Torusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.