Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.16mm R.2mm VHM Alu-Cut HA Z.2 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.16mm R.2mm VHM Alu-Cut HA Z.2 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4117805977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7510241620LA
EAN/GTIN:
     4045053416107
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · Zweischneider · lang · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 40° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HSC-Werkzeug · für die Bearbeitung von NE-Metallen und langspanenden WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: HSC· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Beschichtung:
Alu-Cut-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Radius:
2 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Einsatzlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Torusfräser, Vollhartmetall-Torusfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.