Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Speeddrill+DIN 6537K Typ INOX D.7,4mm VHM ADIDUR DIN 6535-HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117807664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0682800740100
EAN/GTIN:
     9002741374656
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · 3xD · DIN 6537K · ADIDUR-beschichtet · Typ INOX · Spitzenwinkel 135 ° · mit Innenkühlung · Schaft nach DIN 6535 H* · selbstzentrierend · speziell für die Bearbeitung von rostfreien StählenAusführung mit Schaft HE (ab Nenn-Ø 3mm) ohne Aufpreis lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h5· Nenn-Ø-Toleranz: h7· Vorschub in VA bis 800 N: 0,11mm/U· Schaft-Ø: 8mm· Bohrtiefe: 3xD· Aluminium: bedingt geeignet· Drallwinkel: 30· Einsatzbereich: VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. Hohe Stabilität durch gerade Hauptschneide. Spezial anschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte. Hohe Warmfestigkeit.· Grauguss Temperguss: bedingt geeignet· INOX · INOX > 850 N/mm²: sehr gut geeignet· Kupfer Messing: bedingt geeignet· Spitzenform: SONDERANSCHLIFF· Stähle · Stähle · Stähle · Stähle · Z Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
7,4 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Spirallänge:
41 mm
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
INOX
Beschichtung:
ADIDUR-beschichtet
Norm:
DIN 6537K
Schneidstoff:
VHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.