Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Speeddrill+DIN 6537L Typ UNI D.7,9mm VHM ALTINDUR HA 5xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkanalbohrer Speeddrill+DIN 6537L Typ UNI D.7,9mm VHM ALTINDUR HA 5xD
Artikel-Nr.:
     1498-4117807813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0673800790100
EAN/GTIN:
     9002741372850
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · 5xD · DIN 6537L · ALTINDUR-beschichtet · Typ UNI · Spitzenwinkel 140 ° · mit Innenkühlung · Schaft nach DIN 6535 H* · selbstzentrierend · für universelle AnwendungenAusführung mit Schaft HE (ab Nenn-Ø 3mm) ohne Aufpreis lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,19mm/U· Kühlung: mit Innenkühlung· Schaft-Ø-Toleranz: h5· Nenn-Ø-Toleranz: h7· Schaft-Ø: 8mm· Bohrtiefe: 5xD· Aluminium: bedingt geeignet· Drallwinkel: 30· Einsatzbereich: VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen. Hohe Stabilität und universelle Einsetzbarkeit durch gerade Hauptschneide. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte.· Grauguss Temperguss: sehr gut geeignet· INOX · INOX > 850 N/mm²: bedingt geeignet· Kunststoff: bedingt geeignet· Kupfer Messing: sehr gut geeignet· Spitzenform: SONDERANSCHLIFF· Stähle · Stähle · Stähle · Stähle · Z Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
7,9 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Spirallänge:
53 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Typ:
UNI
Beschichtung:
ALTINDUR-beschichtet
Norm:
DIN 6537L
Schneidstoff:
VHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.