Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form D rechteck.B.12mmxH.8mm HSS-EW9Co10 L.160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4118420100
Herst.-Nr.:
     054964101208160
EAN/GTIN:
     4030456097442
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 160mm· B: 12mm· H: 8mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
160 mm
Form:
D rechteckig
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10
Höhe:
8 mm
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 22,06*
€ 27,17*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,15*
€ 29,75*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 29,95*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 30,16*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,88*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101206200
ab € 23,69*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101610200
ab € 33,20*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101604160
ab € 17,73*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101608200
ab € 29,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102010200
ab € 28,83334*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102005200
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.