|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-4118605502 Herst.-Nr.: 124972L1010P253 EAN/GTIN: 4030456138381 |
| |
|
|  |  |
 | Hartmetall P25/P30 · gebogen · DIN 4972 (ISO 2) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gebogen · Material: Hartmetall Weitere Informationen:  |  | Drehrichtung: | links | Größe (Schaft Vierkant): | 10 x 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Norm: | DIN 4972 ISO2 | Marke: | WILKE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,26* | € 4,43* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 3,31* | € 4,50* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,35* | € 4,54* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,59* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 5 |  | € 5,45* | ab € 4,14* | € 5,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,95* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|