Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4972ISO2 20x20mm HM P25/P30 li. geb. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4118605652
Herst.-Nr.:
     124972L2020P253
EAN/GTIN:
     4030456138732
Suchbegriffe:
DIN 4972
DIN 4972 Drehmeißel
DIN 4972 gebogener Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4972
Hartmetall P25/P30 · gebogen · DIN 4972 (ISO 2) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gebogen· Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Norm:
DIN 4972 ISO2
Marke:
WILKE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,13*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,48*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,57*
5
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 7,73*
Lager 1498
10
5
€ 5,45*
ab € 6,99*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1010P253
ab € 3,27*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1212P253
ab € 3,76*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1616P253
ab € 4,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L2525P253
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.