| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4118610052 Herst.-Nr.: 124973R0808P253 EAN/GTIN: 4030456140360 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · DIN 4973 (ISO 8) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall · kleinster Bohrungs-Ø: 14mm Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 8 x 8 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Norm: | DIN 4973 ISO8 | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innen-Drehmeißel DIN 4973, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4973, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Innen-Drehmeißel, Innen-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,35* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,24* | € 4,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,27* | € 4,50* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 4,09* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|