Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.2,5-16mm SK50 A.-L.117mm m.KKB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4120168003
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter wte
schnellspannbohrfutter
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · für Werkzeuge ohne Innenkühlung, Kühlmittelaustritt direkt am Schaft des Werkzeuges · unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 57mm· L1: 117mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 111mm· Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Spann-Ø:
2,5-16 mm
Kühlung:
mit Kühlkanalbohrung
Auskraglänge:
117 mm
Form:
AD/B
Norm:
DIN 69871
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 236,07*
€ 285,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 285,56*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 221,60*
€ 285,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,86*
€ 286,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,04*
€ 343,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.