Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871AD/B Spann-D.2,5-16mm SK50 A.-L.117mm m.KKB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2175051115
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter wte
schnellspannbohrfutter
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zentrale Kühlmittelzufuhr und Kühlmittelzuführung über den Bund · für Werkzeuge ohne Innenkühlung, Kühlmittelaustritt direkt am Schaft des Werkzeuges · unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebes mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutter-Ø D: 57mm · L1: 117mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 111mm · Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Suchbegriffe: NC-Schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 236,07*
€ 285,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 285,56*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 221,60*
€ 285,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,86*
€ 286,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,04*
€ 343,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.