Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.0,5-13mm SK50 A.-L.112mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4120168183
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Stirnradgetriebe
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 50mm· L1: 112mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 106mm· Spann-Ø d1: 0,5-13mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Spann-Ø:
0,5-13 mm
Auskraglänge:
112 mm
Form:
A
Norm:
DIN 69871
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: schnellspannfutter 0,5-13, schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,57*
€ 247,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,43*
€ 249,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 250,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,31*
€ 252,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 217,80*
€ 258,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.