Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.0,5-13mm SK50 A.-L.112,1mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-2175051045
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335959
EAN/GTIN:
     4054773008233
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Stirnradgetriebe
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutter-Ø D: 50mm · L1: 112,1mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 106mm · Spann-Ø d1: 0,5-13mm
Weitere Suchbegriffe: schnellspannfutter 0,5-13, schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, NC-Bohrfutter, CNC-Bohrfutter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,57*
€ 247,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,43*
€ 249,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 250,52*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,31*
€ 252,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 217,80*
€ 258,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.