| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120620526 Herst.-Nr.: 92C2C3A-302070 EAN/GTIN: 4030456420837 |
| |
|
| | |
| mit Doppelverzahnung · Form C 2, links · Form C 3, rechts, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 ZollWeitere technische Eigenschaften:· h6: 38mm· a: 25°· b6: 23mm· Schaftausführung: Doppelverzahnung· h4: 26mm· l2: 10mm· l1: 70mm· b4: 76mm· h1: 20mm· Form: C2/C3· d1: 30mm· h8: 30mm· Norm: DIN 69880· h3: 26mm· h5: 32mm· b5: 41mm Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | links | Schaft: | VDI30 | Einsatzbereich: | Überkopf rechts | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,30* | € 154,90* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 124,54* | € 155,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,54* | € 156,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 160,71* | € 197,42* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,41* | € 249,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|