Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter JIS B 6339AD/B Weldon Spann-D.25mm BT40 A.-L.100mm m.IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622089
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     406.04.25.K
EAN/GTIN:
     4250001017125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter JIS B 6339
Fräseraufnahmen JIS B 6339
Flächenspannfutter JIS B 6339 mit K...
Fräseraufnahmen JIS B 6339 mit Kühl...
(Weldon) mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie seitlichen Kühlkanälen für Werkzeuge mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · BD: 65mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
DCONWS:
25 mm
LPR:
100 mm
Supplier Number:
406.04.25.K
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
25 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, fräseraufnahmen jis b 6339 bt40, flächenspannfutter jis b 6339, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 43,55*
€ 61,67*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 62,08*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,21*
€ 62,10*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 48,20*
€ 64,75*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 45,88*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.